Philips - MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D HID - 213938


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 73.2 W
Culot - GX8,5
flux lumineux de la source - 2100 lm
température de couleur - 4200 K
angle de rayonnement - 23 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MASTERColour
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8711500213938
Réf. Sonepar
00007213938
Réf. Fournisseur
213938
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse:
73.2 W
Culot:
GX8,5
flux lumineux de la source:
2100 lm
température de couleur:
4200 K
angle de rayonnement:
23 °
couleur de la lumière:
942
tension de lampe:
79...114 V
intensité lumineuse:
15000 cd
protection contre les UV:
Oui
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
efficacité lumineuse de la lampe:
39 lm/W
matériau de brûleur:
céramique
position de brûlage:
au choix
diamètre:
111 mm
longueur totale:
95 mm
luminaire fermé requis:
Non
adapté à un ballast électronique:
Oui
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
lampe de bronzage:
Non
type de réflecteur:
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
74 kWh
durée de vie nominale moyenne:
11000 h
désignation de la lampe:
R111
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de la gamme:
La MASTER Colour CDM-R 111 combine le design esthétique des lampes diamètre 111 mm à réflecteur aluminium avec la technologie iodure métallique à brûleur céramique
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.