Philips - Maxos fusion Unité électrique Version IP20 LL512T 4x2.5+4x1.5 Gen2 BK - 425446

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1138 mm
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP20
matériau - acier
avec câblage - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Maxos fusion
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8720169425446
Réf. Sonepar
05204425446
Réf. Fournisseur
425446
Réf. Commerciale
Philips
longueur:
1138 mm
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP20
matériau:
acier
avec câblage:
Oui
coupleur électromécanique intégré:
Oui
modèle:
1 longueur
distance variable des supports d'appareils:
Oui
nombre de conducteurs de câblage:
9
section transversale des conducteurs de câblage:
2.5 mm²
adapté à un caniveau de câble:
Oui
avec caniveau de câble:
Non
raccordement électrique avec fiche:
Non
largeur:
62 mm
hauteur:
41 mm
classe de protection:
I
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.