Philips - Maxos fusion Unité électrique Version IP20 LL512T 4x2.5 +8x1.5 Gen2 WH - 425170


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1138 mm
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP20
matériau - acier
avec câblage - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Maxos fusion
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8720169425170
Réf. Sonepar
05204425170
Réf. Fournisseur
425170
Réf. Commerciale
Philips
longueur:
1138 mm
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP20
matériau:
acier
avec câblage:
Oui
coupleur électromécanique intégré:
Oui
modèle:
1 longueur
distance variable des supports d'appareils:
Oui
nombre de conducteurs de câblage:
13
section transversale des conducteurs de câblage:
2.5 mm²
adapté à un caniveau de câble:
Oui
avec caniveau de câble:
Non
raccordement électrique avec fiche:
Non
largeur:
62 mm
hauteur:
41 mm
classe de protection:
I
Les Atouts de la gamme:
Maxos fusion est un système de réglettes à LED adaptable qui offre une qualité de lumière excellente pour moins de la moitié du coût énergétique des lampes fluorescentes. Pour les applications en magasin, une gamme de panneaux linéaires, des modules non linéaires et un éventail de spots peuvent s’intégrer sans difficulté dans l’ossature du rail pour mettre en valeur vos produits. Pour les applications industrielles, l’accent a été mis sur la réduction des coûts d’installation et de maintenance, qui est rendue possible par l’utilisation d’un nombre de panneaux linéaires moins importants. Grâce à l’installation électrique comportant jusqu’à 13 câbles, la flexibilité de ces équipements qui offre la liberté de les positionner selon les besoins et l’intégration d’autres services/matériaux tiers, le système vous permet de réduire l’encombrement au plafond. Il peut également être reconfiguré facilement pour accueillir de futurs changements de disposition. L’infrastructure est conçue pour pouvoir intégrer des détecteurs destinés à la collecte de données, ce qui vous offre l’opportunité d’utiliser des informations précises pour optimiser votre activité.
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.