Philips - Maxos fusion Unité électrique Version IP20 LL523T 4x2.5+2x1.5 Gen2 BK - 425309


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2276 mm
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP20
matériau - acier
avec câblage - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Maxos fusion
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8720169425309
Réf. Sonepar
05204425309
Réf. Fournisseur
425309
Réf. Commerciale
Philips
longueur:
2276 mm
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP20
matériau:
acier
avec câblage:
Oui
coupleur électromécanique intégré:
Oui
modèle:
2 longueurs
distance variable des supports d'appareils:
Oui
nombre de conducteurs de câblage:
7
section transversale des conducteurs de câblage:
2.5 mm²
adapté à un caniveau de câble:
Oui
avec caniveau de câble:
Non
raccordement électrique avec fiche:
Non
largeur:
62 mm
hauteur:
41 mm
classe de protection:
I
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Maxos fusion est un système de réglettes à LED adaptable qui offre une qualité de lumière excellente pour moins de la moitié du coût énergétique des lampes fluorescentes. Pour les applications en magasin, une gamme de panneaux linéaires, des modules non linéaires et un éventail de spots peuvent s’intégrer sans difficulté dans l’ossature du rail pour mettre en valeur vos produits. Pour les applications industrielles, l’accent a été mis sur la réduction des coûts d’installation et de maintenance, qui est rendue possible par l’utilisation d’un nombre de panneaux linéaires moins importants. Grâce à l’installation électrique comportant jusqu’à 13 câbles, la flexibilité de ces équipements qui offre la liberté de les positionner selon les besoins et l’intégration d’autres services/matériaux tiers, le système vous permet de réduire l’encombrement au plafond. Il peut également être reconfiguré facilement pour accueillir de futurs changements de disposition. L’infrastructure est conçue pour pouvoir intégrer des détecteurs destinés à la collecte de données, ce qui vous offre l’opportunité d’utiliser des informations précises pour optimiser votre activité.