Philips - Maxos LED Rail LED 4MX856 5x2.5 L1800 WH - 654697

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1826 mm

  • couleur - blanc

  • puissance de la lampe du luminaire linéaire - 75 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4030732654697

Réf. Sonepar

05204654697

Réf. Fournisseur

654697

Réf. Commerciale

Philips

longueur:

1826 mm

couleur:

blanc

puissance de la lampe du luminaire linéaire:

75 W

indice de protection (IP):

IP20

matériau:

acier

avec câblage:

Oui

coupleur électromécanique intégré:

Non

modèle:

3 longueurs

distance variable des supports d'appareils:

Non

nombre de conducteurs de câblage:

5

section transversale des conducteurs de câblage:

2.5 mm²

adapté à un caniveau de câble:

Non

avec caniveau de câble:

Non

raccordement électrique avec fiche:

Oui

largeur:

83 mm

hauteur:

57.4 mm

classe de protection:

I

4MX856 | Maxos LED trunkings - 5 conducteurs section transversale 2,5 mm² - 18 mm - Couleur du boîtier: Blanc - null: 18 mm

Les Atouts de la gamme:

Notre panneau LED Maxos est le premier système de réglettes LED du marché à satisfaire les exigences strictes des supermarchés. Le panneau amovible offre un éclairage LED à la fois flexible et efficace. Ses performances dépassent celles des systèmes de réglettes classiques en termes d’efficacité énergétique et de possibilités de conception de l’éclairage (formes de faisceau réglables). Avec son design moderne et créatif, le panneau LED Maxos offre à nos clients un véritable avantage compétitif. Grâce à ses moteurs d’éclairage LED à haut rendement et à un système optique innovant, le panneau LED Maxos produit un éclairage impeccable pour les magasins et respecte les normes de niveau lumineux et d’éblouissement. Il est disponible dans différentes couleurs et peut être utilisé pour une nouvelle installation ou comme solution de remplacement dans les installations existantes.

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.