Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Philips - Maxos LED Rail LED 4MX856 7x2.5 L1200 SI - 660681

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

1226 mm
Voir les options disponibles1200 mm
Voir les options disponibles1479 mm
Voir les options disponibles1530 mm
Voir les options disponibles1826 mm
Voir les options disponibles2958 mm
Voir les options disponibles3626 mm
Voir les options disponibles4437 mm
Voir les options disponibles4590 mm

couleur:

argent
Voir les options disponiblesblanc

puissance de la lampe du luminaire linéaire:

75 W
Voir les options disponibles49 W
Voir les options disponibles58 W

Spécificités essentielles

  • longueur - 1226 mm

  • couleur - argent

  • puissance de la lampe du luminaire linéaire - 75 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4030732660681

Réf. Sonepar

05204660681

Réf. Fournisseur

660681

Marque

Philips

longueur:

1226 mm

couleur:

argent

puissance de la lampe du luminaire linéaire:

75 W

indice de protection (IP):

IP20

matériau:

acier

avec câblage:

Oui

coupleur électromécanique intégré:

Non

modèle:

2 longueurs

distance variable des supports d'appareils:

Non

nombre de conducteurs de câblage:

7

section transversale des conducteurs de câblage:

2.5 mm²

adapté à un caniveau de câble:

Non

avec caniveau de câble:

Non

raccordement électrique avec fiche:

Oui

largeur:

83 mm

hauteur:

57.4 mm

classe de protection:

I

Maxos LED trunkings - 7 conductors cross-section 2.5 mm² - 1200 mm - Gris argenté - Couleur: Gris argenté - Longueur: 1200 mm

Les Atouts de la gamme:

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Notre panneau LED Maxos est le premier système de réglettes LED du marché à satisfaire les exigences strictes des supermarchés. Le panneau amovible offre un éclairage LED à la fois flexible et efficace. Ses performances dépassent celles des systèmes de réglettes classiques en termes d’efficacité énergétique et de possibilités de conception de l’éclairage (formes de faisceau réglables). Avec son design moderne et créatif, le panneau LED Maxos offre à nos clients un véritable avantage compétitif. Grâce à ses moteurs d’éclairage LED à haut rendement et à un système optique innovant, le panneau LED Maxos produit un éclairage impeccable pour les magasins et respecte les normes de niveau lumineux et d’éblouissement. Il est disponible dans différentes couleurs et peut être utilisé pour une nouvelle installation ou comme solution de remplacement dans les installations existantes.