Philips - Maxos LED Rail LED 4MX856 7x2.5 L1200 WH - 656981

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
1200 mmSpécificités essentielles
longueur - 1200 mm
couleur - blanc
puissance de la lampe du luminaire linéaire - 75 W
indice de protection (IP) - IP20
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4030732656981
Réf. Sonepar
05204656981
Réf. Fournisseur
656981
Marque
Philips
longueur:
1200 mm
couleur:
blanc
puissance de la lampe du luminaire linéaire:
75 W
indice de protection (IP):
IP20
matériau:
acier
avec câblage:
Oui
coupleur électromécanique intégré:
Non
modèle:
2 longueurs
distance variable des supports d'appareils:
Non
nombre de conducteurs de câblage:
7
section transversale des conducteurs de câblage:
2.5 mm²
adapté à un caniveau de câble:
Non
avec caniveau de câble:
Non
raccordement électrique avec fiche:
Oui
largeur:
83 mm
hauteur:
57.4 mm
classe de protection:
I
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Notre panneau LED Maxos est le premier système de réglettes LED du marché à satisfaire les exigences strictes des supermarchés. Le panneau amovible offre un éclairage LED à la fois flexible et efficace. Ses performances dépassent celles des systèmes de réglettes classiques en termes d’efficacité énergétique et de possibilités de conception de l’éclairage (formes de faisceau réglables). Avec son design moderne et créatif, le panneau LED Maxos offre à nos clients un véritable avantage compétitif. Grâce à ses moteurs d’éclairage LED à haut rendement et à un système optique innovant, le panneau LED Maxos produit un éclairage impeccable pour les magasins et respecte les normes de niveau lumineux et d’éblouissement. Il est disponible dans différentes couleurs et peut être utilisé pour une nouvelle installation ou comme solution de remplacement dans les installations existantes.





