Philips - Maxos LED Rail TL5 4MX656 491 5x2.5 WH - 583522

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

1479 mm
Voir les options disponibles1200 mm
Voir les options disponibles1226 mm
Voir les options disponibles1530 mm
Voir les options disponibles1800 mm
Voir les options disponibles1826 mm
Voir les options disponibles3626 mm
Voir les options disponibles4590 mm

couleur:

blanc
Voir les options disponiblesargent

puissance de la lampe du luminaire linéaire:

49 W
Voir les options disponibles58 W
Voir les options disponibles75 W

Spécificités essentielles

  • longueur - 1479 mm

  • couleur - blanc

  • puissance de la lampe du luminaire linéaire - 49 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4030732583522

Réf. Sonepar

00008583522

Réf. Fournisseur

583522

Réf. Commerciale

Philips

longueur:

1479 mm

couleur:

blanc

puissance de la lampe du luminaire linéaire:

49 W

indice de protection (IP):

IP20

matériau:

acier

avec câblage:

Oui

coupleur électromécanique intégré:

Non

modèle:

1 longueur

distance variable des supports d'appareils:

Non

nombre de conducteurs de câblage:

5

section transversale des conducteurs de câblage:

2.5 mm²

adapté à un caniveau de câble:

Non

avec caniveau de câble:

Non

raccordement électrique avec fiche:

Oui

largeur:

83 mm

hauteur:

57.4 mm

classe de protection:

I

4MX656 | MAXOS TST5 - 491 | 1 unité pour TL5 49 W - 5 conducteurs section transversale 2,5 mm² - Couleur du boîtier: Blanc

Les Atouts de la gamme:

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Le rail remplit deux fonctions : tout d'abord, il fournit un rail de montage en ligne robuste sur lequel fixer les unités électriques et il offre ensuite un boîtier pour les câbles électriques alimentant les unités. Toutes les sections de rail sont en acier galvanisé à chaud, avec une finition blanche ou argentée. Elles sont proposées en longueurs spéciales TL5 de 1, 2 et 3 unités électriques 49 W (35 W/80 W) et 54 W (28 W). Un câble en nappe (5 ou 7 connecteurs) ou deux câbles en nappe (2 x 5 ou 2 x 7 connecteurs) sont intégrés au rail et garantissent (en combinaison avec un interrupteur de sélection de phase intégré et blocs de contact) un câblage sûr et correct. Le câble à 7connecteurs est employé pour intégrer la gradation de lumière ou un éclairage de secours avec les unités électriques dotées de packs de batterie de secours. Le double câblage (2 x 5 ou 2 x 7 connecteurs) est requis pour fournir aux unités électriques une alimentation complètement séparée. Le double câblage est principalement utilisé pour l'éclairage de secours par des batteries centrales de secours ou une commutation séparée. Par conséquent, aucun bloc contact supplémentaire n'est requis. Pour les lignes lumineuses suspendues, les sections de rail sont connectées en se servant du connecteur électrique intégré et d'un raccord mécanique externe robuste (accessoire). Les lignes lumineuses apparentes utilisent le même connecteur électrique intégré et un coupleur interne (accessoire). Sur la partie supérieure du rail des operculables spéciaux autorisent l'entrée du câble partout où nécessaire. Le rail est disponible avec une gamme complète d'éléments interchangeables optimisant la flexibilité. La stabilité exceptionnelle des sections et des pièces de mise en ligne permettent des intervalles de suspension de 3,4 à 5 m. Les accessoires de base des rails Maxos TL-D peuvent également être utilisés pour les rails TL5.