fin de vie

Philips - MC CDM-Tm Elite Mini 50W/942 G - 253518

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - GU6,5

  • flux lumineux de la source - 5100 lm

  • puissance de la source lumineuse - 50 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 102 lm/W

  • température de couleur - 4200 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8718291253518

Réf. Sonepar

05204125351

Réf. Fournisseur

253518

Marque

Philips

Culot:

GU6,5

flux lumineux de la source:

5100 lm

puissance de la source lumineuse:

50 W

efficacité lumineuse de la lampe:

102 lm/W

température de couleur:

4200 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

tension de lampe:

86...102 V

protection contre les UV:

Oui

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

matériau de brûleur:

céramique

position de brûlage:

au choix

diamètre:

12.5 mm

longueur totale:

56.2 mm

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

luminaire fermé requis:

Oui

lampe de bronzage:

Non

couleur:

blanc

couleur de la lumière:

942

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

55 kWh

MC CDM-Tm Elite Mini 50W/942 GU6.5 1CT