fin de vie

Philips - MHW-TD 150W/730 RX7s Teinte 730 Iodure Métallique - 215349

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - RX7s

  • flux lumineux de la source - 13900 lm

  • puissance de la source lumineuse - 155 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 90 lm/W

  • température de couleur - 3000 K

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8718291215349

Réf. Sonepar

05204121534

Réf. Fournisseur

215349

Réf. Commerciale

Philips

Culot:

RX7s

flux lumineux de la source:

13900 lm

puissance de la source lumineuse:

155 W

efficacité lumineuse de la lampe:

90 lm/W

température de couleur:

3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

10500 h

tension de lampe:

86...106 V

protection contre les UV:

Oui

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

matériau de brûleur:

quartz

position de brûlage:

p45

diamètre:

22.5 mm

longueur totale:

135 mm

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

luminaire fermé requis:

Oui

lampe de bronzage:

Non

couleur:

blanc

couleur de la lumière:

730

désignation de la lampe:

TD

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

155 kWh

MHN-TD - Halogen metal halide lamp without reflector - Power: 15. W - Energy Efficiency Class: G - Correlated Color Temperature (Nom): 3 K

Les Atouts de l'article:

Lampe à halogénure métallisé en quartz à double culot