Philips - Mini 300 LED gen3 BBP333 LED159/757 I PRM - 997468

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

14240 lm
Voir les options disponibles7462 lm
Voir les options disponibles14400 lm

température de couleur:

5700...5700 K

longueur:

335 mm
Voir les options disponibles346 mm

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 14240 lm

  • puissance du système - 90 W

  • température de couleur - 5700...5700 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • longueur - 335 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8718696997468

Réf. Sonepar

05204997468

Réf. Fournisseur

997468

Réf. Commerciale

Philips

flux lumineux utile:

14240 lm

puissance du système:

90 W

température de couleur:

5700...5700 K

indice de protection (IP):

IP66

longueur:

335 mm

efficacité lumineuse:

158 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne à vis

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

2

matériau du boîtier/corps:

aluminium

protection de la surface du boîtier:

non traité

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique structuré

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

290...360 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

99 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

98 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:

97 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):

35 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

5 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq):

75 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

8

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

13

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

25...25 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

87...87 W

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

0.35

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

facteur de puissance (cos phi):

0.99

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.07

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

335 mm

hauteur/profondeur:

92 mm

longueur d’encastrement:

335 mm

largeur d'encastrement:

335 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

15 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

0.75 mm²

taux de distorsion harmonique (THD):

0.0716

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

intensité lumineuse:

2703.3 cd

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 90 W, 14240 lm, 5700 K, CRI70, Interne (aucune connexion externe), Stations-service semi-intensif à symétrie de révolution, IP66

Les Atouts de l'article:

Under-canopy light, Aluminium moulé sous pression, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 14240 lm, 90 W, 158 lm/W, 5700 K, (0.341, 0.329) SDCM 5, CRI70, Stations-service semi-intensif à symétrie de révolution, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection standard contre les surtensions de Philips, Câble sans prise 3 pôles, Connecteur à poussoir 5 pôles

Les Atouts de la gamme:

Les luminaires Philips Mini 300 LED gen3 allient une conception parfaite et le dernier cri de la technologie LED pour produire des flux lumineux à haute efficacité qui peuvent transformer votre station-service en point de repère de marque et aider les visiteurs à s’approcher sans risque et dans un confort visuel certain. Les Mini 300 LED gen3 sont des luminaires LED de pointe équipés d’un système de contrôle de l’éclairage à la demande par détecteurs de présence intelligents qui permet de réaliser des économies d’énergie inimaginables grâce à la gradation, tout en éclairant suffisamment la zone pour permettre aux clients de s’orienter en toute sécurité. Les scénarios d’éclairage peuvent être adaptés à vos besoins lors de l’installation ou pendant la durée de vie des produits. Avec la combinaison facultative Maître-Esclave, le capteur de lumière et de présence intégré, il n’est plus nécessaire d’utiliser de capteurs externes. De plus, un luminaire Maître Mini 300 LED gen3 peut contrôler jusqu’à 6 luminaires Esclaves. Non seulement celui-ci aura un impact positif sur votre investissement, mais il vous permet par ailleurs de réaliser des économies d’énergie supplémentaires. Le luminaire Mini 300 LED gen3 est si léger qu’il peut être installé sans effort par une seule personne. Les paramètres du luminaire peuvent en outre être modifiés à distance, par smartphone ou tablette. Plus besoin donc de travailler en hauteur ! Avec l’application Mini 300 LED, vous pouvez accéder à l’état du luminaire depuis le sol. Les luminaires Mini 300 LED gen3, qu’ils soient en version encastrée, saillie ou projecteur, ce qui est parfait pour l’éclairage sous auvent, constituent une solution innovante et révolutionnaire qui réduit les coûts d’installation.

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.