Philips - Multicapteur Interact Ready Extérieur IP66 Zhaga LCN4120/15 hauteur max 4,6m - 478756


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - multicapteur
mode de commande - RF
indice de protection (IP) - IP65
type d'alimentation électrique - DC
commande via Bluetooth - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8719514478756
Réf. Sonepar
05204447875
Réf. Fournisseur
478756
Réf. Commerciale
Philips
modèle:
multicapteur
mode de commande:
RF
indice de protection (IP):
IP65
type d'alimentation électrique:
DC
commande via Bluetooth:
Oui
diamètre:
80.9 mm
avec cadre/support de montage:
Non
supporte le protocole ZigBee:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
consommation d'énergie:
0.108 W
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
hauteur:
41.7 mm
Les Atouts de la gamme:
Améliorez facilement votre système d'éclairage intelligent Interact Ready avec les capteurs sans fil externes ou intégrés au luminaire. La famille de capteur Interact ready comprend des capteurs permettant de déclencher des réponses automatiques pour allumer, éteindre et tamiser les lumières en fonction de la détection d'occupation. La famille comprend également des multicapteurs permettant en plus de piloter les lumières en fonction de la variation de la lumière du jour. Le résultat ? Économies d'énergie très intéressantes, avec plus de flexibilité dans le contrôle.
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.