Philips - OCCUSWITCH Détecteur présence et luminosité LRM1070 pour luminaire ON/OFF - 731384


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - capteur de présence
mode de commande - LineSwitch
indice de protection (IP) - IP20
type d'alimentation électrique - AC
commande via Bluetooth - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
OccuSwitch
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8711559731384
Réf. Sonepar
00006731384
Réf. Fournisseur
731384
Réf. Commerciale
Philips
modèle:
capteur de présence
mode de commande:
LineSwitch
indice de protection (IP):
IP20
type d'alimentation électrique:
AC
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
50 mm
diamètre:
80 mm
avec cadre/support de montage:
Non
supporte le protocole ZigBee:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
consommation d'énergie:
1.2 W
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
0 mm
hauteur:
50 mm
Les Atouts de la gamme:
Le système OccuSwitch est un détecteur de mouvement qui permet d'éteindre les luminaires dans un local ou un espace lorsque celui-ci est inoccupé et d'économiser ainsi jusqu'à 30 % d'électricité. Le système OccuSwitch peut commuter jusqu'à 6A de charge max. et contrôler une zone allant de 20 et 25 m2. Des connecteurs amovibles permettent de faciliter l'installation des OccuSwitch. Un câble Wieland est disponible séparément pour une installation encore plus simple, rapide et sûre
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.