Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Philips - Occuswitch LCC1070/00 PIR T-CABLE 3P - 731773

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • profondeur - 526 mm

  • largeur - 113 mm

  • hauteur - 67 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8711559731773

Réf. Sonepar

00006731773

Réf. Fournisseur

731773

Réf. Commerciale

Philips

modèle:

autre

profondeur:

526 mm

largeur:

113 mm

hauteur:

67 mm

Wieland cable for easy,fast and trouble-free installation of the LRM1070 and LRM1080

Les Atouts de la gamme:

Le système OccuSwitch est un détecteur de mouvement qui permet d'éteindre les luminaires dans un local ou un espace lorsque celui-ci est inoccupé et d'économiser ainsi jusqu'à 30 % d'électricité. Le système OccuSwitch peut commuter jusqu'à 6A de charge max. et contrôler une zone allant de 20 et 25 m2. Des connecteurs amovibles permettent de faciliter l'installation des OccuSwitch. Un câble Wieland est disponible séparément pour une installation encore plus simple, rapide et sûre

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.