Philips - Passerelle EnvisionGateway - 001721

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
commande via Bluetooth - Non
profondeur - 38 mm
avec cadre/support de montage - Non
supporte le protocole ZigBee - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8718696001721
Réf. Sonepar
05204001721
Réf. Fournisseur
001721
Marque
Philips
modèle:
autre
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
38 mm
avec cadre/support de montage:
Non
supporte le protocole ZigBee:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
110 mm
hauteur:
106 mm
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Dans tous les projets modernes, de nombreux systèmes de fournisseurs tiers assurent différents rôles. Chaque système peut utiliser un protocole de communication différent. Philips Dynalite a mis au point une gamme de dispositifs passerelles qui peuvent être utilisés pour synchroniser leurs fonctions et en faire une solution système intégrée. Une passerelle adaptée permet d'intégrer différents systèmes, donnant la possibilité aux utilisateurs d'accéder à un site complètement automatisé à partir d'une seule interface. L'intégration réussie des systèmes de fournisseurs tiers grâce à une solution Dynalite permet de réduire les interactions répétitives des utilisateurs.




