Philips - Piquet de jardin pour Ledinaire projecteur Maxi BVP165 100 W SPK 265mm M8 - 929951


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - piquet de sol
matériau - aluminium
couleur - gris
hauteur - 265 mm
diamètre - 60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8719514929951
Réf. Sonepar
05204929951
Réf. Fournisseur
929951
Réf. Commerciale
Philips
type d'accessoire/pièce détachée:
piquet de sol
matériau:
aluminium
couleur:
gris
hauteur:
265 mm
diamètre:
60 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Accessory, Gris, Aluminium moulé sous pression
Les Atouts de la gamme:
Cette gamme de projecteurs Ledinaire offre une sélection de luminaires LED tendance, disponibles dans les points de vente, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin.
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.
Les Atouts de la gamme:
Cette gamme de projecteurs Ledinaire offre une sélection de luminaires LED tendance, disponibles dans les points de vente, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin.
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.