Philips - PL-Q 28W-835-4P 1CT-10BOX - 269676


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 28.4 W
flux lumineux de la source - 2050 lm
Culot - GR10q
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
température de couleur - 3500 K
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8711500269676
Réf. Sonepar
00007269676
Réf. Fournisseur
269676
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse:
28.4 W
flux lumineux de la source:
2050 lm
Culot:
GR10q
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
température de couleur:
3500 K
diamètre:
24 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur de la lumière:
835
longueur totale:
207 mm
starter intégré:
Non
technologie amalgame:
Non
application spéciale:
autre
couleur:
blanc
nombre de tubes de lampe:
1
adapté à un ballast électronique:
Oui
classe d’efficience énergétique:
G
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
29 kWh
durée de vie nominale moyenne:
13000 h
désignation de la lampe:
autre