Philips - Platines Faible Puissance Coffret EGS350 SON-T250W WV - 168005

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

source lumineuse:

lampe sodium haute pression

puissance de la lampe:

250...250 W

Spécificités essentielles

  • source lumineuse - lampe sodium haute pression

  • puissance de la lampe - 250...250 W

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • indice de protection (IP) - IP21

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711559168005

Réf. Sonepar

00006168005

Réf. Fournisseur

168005

Réf. Commerciale

Philips

source lumineuse:

lampe sodium haute pression

puissance de la lampe:

250...250 W

tension nominale (Un):

230...230 V

matériau du boîtier/corps:

acier

indice de protection (IP):

IP21

EGS35 | EGS35 - SON-T | SON-T - Version large

Les Atouts de la gamme:

A range of prewired foot pole gear trays is available for Road Lighting luminaires. A gear tray consists of a metal tray on which electrical components (capacitors, ballast, ignitor), wiring and terminal blocks are mounted. These gear trays are normally used in combination with Road luminaires, which cannot integrate electrical components because of lack of space or because of high temperatures.

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.