Philips - Pongee Spot Barre Tube Retrofit max. 3x5,5W GU10 Noir - 5058330PN


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- puissance du système - 16.5 W 
- indice de protection (IP) - IP20 
- couleur du boîtier/corps - noir 
- angle de faisceau - faisceau extensif 40-80° 
- classe de protection - I 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
8718696164846
Réf. Sonepar
05204164846
Réf. Fournisseur
5058330PN
Marque
Philips
puissance du système:
16.5 W
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
noir
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
I
variation DALI:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
lampe fluorescente compacte
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
3
douille:
GU10
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
revêtement par poudre
matériau de la verrine:
verre transparent
surface brossée:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Oui
variation 1-10V:
Oui
variation DMX:
Oui
variation Zigbee:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
couleur du réflecteur:
noir
puissance de lampe acceptée:
5.5...5.5 W
largeur:
224 mm
hauteur/profondeur:
82 mm
longueur:
224 mm
diamètre externe:
224 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
type de connexion:
borne à vis
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.



