Philips - Pongee Spot Retrofit max. 1x5,5W GU10 Noir - 5058130PN

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie
Philips - Pongee Spot Retrofit max. 1x5,5W GU10 Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance du système:

5.5 W

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 5.5 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • angle de faisceau - faisceau très extensif Sup. à 80°

  • classe de protection - I

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8718696164785

Réf. Sonepar

05204164785

Réf. Fournisseur

5058130PN

Marque

Philips

puissance du système:

5.5 W

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

noir

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

I

variation DALI:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Oui

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

lampe fluorescente

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

autre

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

plastique transparent

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Oui

variation 1-10V:

Oui

variation DMX:

Oui

variation Zigbee:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

couleur du réflecteur:

noir

puissance de lampe acceptée:

5.5...5.5 W

largeur:

100 mm

hauteur/profondeur:

82 mm

longueur:

138 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

type de connexion:

borne à vis

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

PONGEE - Spot - Noir - Lampe GU10 non fournie - 5.5W - Retrofit - Garantie 2 ans - 82Hx138Lx100l mm

Les Atouts de la gamme:

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.