Philips - Raccord droit ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3) - 065648

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie
Philips - Raccord droit ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit

  • nombre de conducteurs - 6

  • section nominale - 2 mm²

  • couleur - blanc

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8718696065648

Réf. Sonepar

05204065648

Réf. Fournisseur

065648

Réf. Commerciale

Philips

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur droit

nombre de conducteurs:

6

section nominale:

2 mm²

couleur:

blanc

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Adaptateur pour rail électrique 3 allumages avec contrôle d'impulsion DALI GAC6 - Pièce d’assemblage en série

Les Atouts de la gamme:

Conçu pour être utilisé avec des projecteurs DALI avec un adaptateur dédié, le rail DALI 3 allumages convient idéalement aux utilisateurs souhaitant bénéficier d’un éclairage flexible pour créer une ambiance spécifique dans leur espace commercial et réduire la consommation d’énergie. Le système est composé d’un rail en aluminium solide, disponible en différentes longueurs et avec un vaste choix de conducteurs électriques. N'importe quelle configuration peut être créée aisément, horizontale ou verticale, suspendu ou encastré. Le système peut également être utilisé comme une structure flottante. Grâce au système Rail Dali, il est aisé de déplacer les luminaires et moduler l'éclairage de l'espace. Ce système convient parfaitement aux solutions d'éclairage d'accentuation et peut être également utilisé comme support de suspension d'outils publicitaires et décoratifs.

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.