fin de vie

Philips - RC120B LED34S/840 PSD W60L60 V - 266488

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 29 W

  • flux lumineux utile - 3400 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8718291266488

Réf. Sonepar

05204126648

Réf. Fournisseur

266488

Réf. Commerciale

Philips

puissance du système:

29 W

flux lumineux utile:

3400 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

classe de protection:

I

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur du boîtier/corps:

blanc

adapté à un montage encastré:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

adapté à un montage en applique:

Non

adapté à une suspension:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

2

matériau du boîtier/corps:

acier

matériau de la verrine:

plastique structuré

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

émission de lumière:

direct

protection contre l'incendie « D »:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

597 mm

hauteur/profondeur:

32 mm

longueur:

597 mm

longueur d’encastrement:

597 mm

largeur d'encastrement:

597 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

100 mm

Coreline Recessed RC120B LED34S/840 PSD W60L60 VAR-PC