Philips - Réflecteur Aluminium pour CoreLine Armature Value Large BY102P - 545847


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - autre
matériau - aluminium
angle de rayonnement - 85 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8719514545847
Réf. Sonepar
05204545847
Réf. Fournisseur
545847
Réf. Commerciale
Philips
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
autre
matériau:
aluminium
angle de rayonnement:
85 °
couleur:
aluminium
longueur:
543 mm
diamètre:
543 mm
largeur:
543 mm
hauteur/profondeur:
153 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
brillant
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Oui
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
structuré
Les Atouts de la gamme:
CoreLine Armature Value est le choix idéal pour les projets où des spécifications techniques suffisantes et une facilité d'installation sont recherchées. CoreLine Armature Value offre une grande qualité de lumière, une longue durée de vie, et la garantie d'économies d'énergie et d'une maintenance réduite. CoreLine Armature Value présente également des avantages évidents pour l'installateur. Le luminaire peut être installé sur le réseau existant et le raccordement électrique est simple : il n'est pas nécessaire d'ouvrir le luminaire pour l'installer et le connecteur externe IP65 facilite la câblage . Une sélection d'accessoires optionnels est disponible : des réflecteurs pour intensifier le flux et une lyre de fixation pour augmenter encore la flexibilité de l'installation.
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.