Philips - Réflecteur pour Ledinaire Armature gen2 BY020Z G2 ALU - 530171


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - autre
matériau - aluminium
angle de rayonnement - 82 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8719514530171
Réf. Sonepar
05204530171
Réf. Fournisseur
530171
Réf. Commerciale
Philips
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
autre
matériau:
aluminium
angle de rayonnement:
82 °
couleur:
aluminium
longueur:
382 mm
diamètre:
382 mm
largeur:
382 mm
hauteur/profondeur:
156 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
brillant
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Oui
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
structuré
Les Atouts de la gamme:
La gamme Ledinaire Armature comprend plusieurs luminaires LED tendance disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin. L’installation est simple et flexible : sur crochet ou avec une lyre de fixation disponible en option. Les produits peuvent être installés avec des réflecteurs en option pour réduire l’éblouissement.
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.