Philips - Stock Potelet LED 6W 827 600lm IP44 25000h Anthracite - 164679316

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie
Philips - Stock Potelet LED 6W 827 600lm IP44 25000h Anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • hauteur/profondeur - 770 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • classe de qualité matériau boîtier/corps - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 44.14 kg CO2 eq.

EAN

8718696131336

Réf. Sonepar

05204131336

Réf. Fournisseur

164679316

Marque

Philips

indice de protection (IP):

IP44

hauteur/profondeur:

770 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

600 lm

puissance du système:

6 W

température de couleur:

2700...2700 K

type de luminaire:

borne lumineuse

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

plastique mat/satiné

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED tension constante

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

sans

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

6...6 W

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

couleur de la lumière:

blanc

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

104 mm

longueur:

104 mm

diamètre:

104 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

type de connexion:

borne à vis

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

STOCK - Potelet - Anthracite - LED intégrée - 6W - IP 44 - 600lm - 2700K - 25000h - Garantie 5 ans - 77Hx10.4Lx10.4l mm - Classe II

Les Atouts de la gamme:

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.