Philips - Stratosphere Borne LED 2x4.5W 827 Gradable 1000lm IP44 30000h Anthracite - 1648893P0

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie
Philips - Stratosphere Borne LED 2x4.5W 827 Gradable 1000lm IP44 30000h Anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • hauteur/profondeur - 420 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • flux lumineux utile - 1000 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8718696158920

Réf. Sonepar

05204158920

Réf. Fournisseur

1648893P0

Réf. Commerciale

Philips

indice de protection (IP):

IP44

hauteur/profondeur:

420 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

aluminium

flux lumineux utile:

1000 lm

puissance du système:

9 W

température de couleur:

2700...2700 K

type de luminaire:

borne lumineuse

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

2

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

plastique mat/satiné

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED tension constante

appareillage fourni:

Oui

classe de protection:

I

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

76 mm

longueur:

60 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

type de connexion:

borne à vis

STRATOSPHERE - Borne - Anthracite - LED intégrée - 2x4.5W - Gradable - IP 44 - 1200lm - 2700K - 30000h - Garantie 5 ans - 420Hx60Lx76l mm - Classe I

Les Atouts de la gamme:

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.