Philips - StyliD Evo Compact Projecteur Accessoires ST770Z OVL-V FG - 960636

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - Abat-jour

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - réflecteur

  • matériau - autre

  • angle de rayonnement - 70 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8718699960636

Réf. Sonepar

05204960636

Réf. Fournisseur

960636

Réf. Commerciale

Philips

type d'accessoire/pièce détachée:

Abat-jour

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

réflecteur

matériau:

autre

angle de rayonnement:

70 °

couleur:

autre

longueur:

0 mm

diamètre:

75 mm

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

53 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

finition de la grille/du réflecteur:

autre

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

autre

ST770Z | StyliD Evo Compact Accessory

Les Atouts de la gamme:

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Avec la gamme StyliD Evo, les détaillants peuvent profiter d’une qualité de lumière supérieure et de l’efficacité énergétique de pointe des optiques PerfectAccent avec toute une gamme de projecteurs polyvalents et évolutifs. Les systèmes StyliD Evo peuvent être reconfigurés facilement et rapidement avec des mises à niveau optiques sans aucun outil. Ils facilitent également les changements fréquents d’agencement de magasin, car le projecteur peut être facilement repositionné sur le rail ou sur le tronc Maxos fusion. Couvrant une large gamme d’applications d’éclairage, allant des solutions à faible luminosité dans des formats pratiques aux installations pour plafond grande hauteur qui nécessitent un flux lumineux très élevé, StyliD offre une continuité dans le concept de vente au détail. StyliD Evo peut être monté sur rail 3C ou DALI (ST770T, ST780T), sur Maxos fusion (ST770S, ST780S, ST770X), ou au plafond avec une version semi-encastrée (ST770B). De plus, les produits sont certifiés Circular Lighting et offrent plusieurs intégrations système et options de gradation, en modes filaire et sans fil. Des recettes LED pour le rayon frais permettent de prolonger la conservation et d’améliorer l’aspect visuel des produits alimentaires, ce qui contribue à augmenter les ventes et à réduire le gaspillage alimentaire. Consultez notre catalogue pour les boutiques de mode et d’alimentation afin d’en savoir plus sur les éclairages PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost et Champagne.