Philips - StyliD Evo Performance Projecteur Accessoires ST780Z OVL-V FG - 960650


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - Abat-jour
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - réflecteur
matériau - autre
angle de rayonnement - 70 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
StyliD Evo
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8718699960650
Réf. Sonepar
05204960650
Réf. Fournisseur
960650
Réf. Commerciale
Philips
type d'accessoire/pièce détachée:
Abat-jour
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
réflecteur
matériau:
autre
angle de rayonnement:
70 °
couleur:
autre
longueur:
0 mm
diamètre:
100 mm
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
73 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
finition de la grille/du réflecteur:
autre
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
autre
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Avec la gamme StyliD Evo, les détaillants peuvent profiter d’une qualité de lumière supérieure et de l’efficacité énergétique de pointe des optiques PerfectAccent avec toute une gamme de projecteurs polyvalents et évolutifs. Les systèmes StyliD Evo peuvent être reconfigurés facilement et rapidement avec des mises à niveau optiques sans aucun outil. Ils facilitent également les changements fréquents d’agencement de magasin, car le projecteur peut être facilement repositionné sur le rail ou sur le tronc Maxos fusion. Couvrant une large gamme d’applications d’éclairage, allant des solutions à faible luminosité dans des formats pratiques aux installations pour plafond grande hauteur qui nécessitent un flux lumineux très élevé, StyliD offre une continuité dans le concept de vente au détail. StyliD Evo peut être monté sur rail 3C ou DALI (ST770T, ST780T), sur Maxos fusion (ST770S, ST780S, ST770X), ou au plafond avec une version semi-encastrée (ST770B). De plus, les produits sont certifiés Circular Lighting et offrent plusieurs intégrations système et options de gradation, en modes filaire et sans fil. Des recettes LED pour le rayon frais permettent de prolonger la conservation et d’améliorer l’aspect visuel des produits alimentaires, ce qui contribue à augmenter les ventes et à réduire le gaspillage alimentaire. Consultez notre catalogue pour les boutiques de mode et d’alimentation afin d’en savoir plus sur les éclairages PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost et Champagne.