Philips - StyliD2 Mini Projecteur Accessoires ST530Z GS - 240410


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - blindage
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - sans
matériau - acier
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8718696240410
Réf. Sonepar
05204240410
Réf. Fournisseur
240410
Réf. Commerciale
Philips
type d'accessoire/pièce détachée:
blindage
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
sans
matériau:
acier
couleur:
noir
diamètre:
61.4 mm
hauteur/profondeur:
26 mm
finition de la grille/du réflecteur:
sans
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
Les Atouts de la gamme:
Les commerçants sont toujours plus confrontés à l’augmentation des tarifs de l’énergie. Avant tout, ils recherchent des solutions évolutives qui permettent de mettre en œuvre des concepts différenciateurs dans leur magasin. Offrant une lumière de haute qualité et une efficacité lumineuse hors du commun, StyliD est la solution idéale pour tous les projets d'éclairage intérieur. Sa gamme étendue de projecteurs couvre un large éventail de flux lumineux (équivalent depuis CDM 20W juqu'à CDM Elite 70W) pour répondre au mieux aux besoins des commerces tout en mettant en valeur leur image de marque d'une manière saisissante.
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.