Philips - StyliD2 Mini Projecteur Accessoires ST530Z HC - 240403

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie
Philips - StyliD2 Mini Projecteur Accessoires ST530Z HC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - grille pour éclairage

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - sans

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8718696240403

Réf. Sonepar

05204240403

Réf. Fournisseur

240403

Réf. Commerciale

Philips

type d'accessoire/pièce détachée:

grille pour éclairage

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

sans

matériau:

plastique

couleur:

noir

diamètre:

61.4 mm

hauteur/profondeur:

6 mm

finition de la grille/du réflecteur:

mat

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

Accessories Projectors LED Grille en nid d’abeille

Les Atouts de la gamme:

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Les commerçants sont toujours plus confrontés à l’augmentation des tarifs de l’énergie. Avant tout, ils recherchent des solutions évolutives qui permettent de mettre en œuvre des concepts différenciateurs dans leur magasin. Offrant une lumière de haute qualité et une efficacité lumineuse hors du commun, StyliD est la solution idéale pour tous les projets d'éclairage intérieur. Sa gamme étendue de projecteurs couvre un large éventail de flux lumineux (équivalent depuis CDM 20W juqu'à CDM Elite 70W) pour répondre au mieux aux besoins des commerces tout en mettant en valeur leur image de marque d'une manière saisissante.