Philips - Télécommande pour paramétrage capteur Ledinaire Armature All in - 756779


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unité de contrôle
mode de commande - non dimmable
indice de protection (IP) - IP20
type d'alimentation électrique - DC
commande via Bluetooth - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Ledinaire All in
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8720169756779
Réf. Sonepar
05204975677
Réf. Fournisseur
756779
Réf. Commerciale
Philips
modèle:
unité de contrôle
mode de commande:
non dimmable
indice de protection (IP):
IP20
type d'alimentation électrique:
DC
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
18.5 mm
avec cadre/support de montage:
Non
supporte le protocole ZigBee:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
consommation d'énergie:
0.1 W
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
120 mm
hauteur:
45 mm
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. La gamme Ledinaire Armature comprend plusieurs luminaires LED tendance disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin. L’installation est simple et flexible : sur crochet ou avec une lyre de fixation disponible en option. Les produits peuvent être installés avec des réflecteurs en option pour réduire l’éblouissement.