Philips - TL 100W/10-R - 612816


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G13
source lumineuse - lampe fluorescente
puissance de la source lumineuse - 100 W
type de rayonnement UV - UV-A
longueur totale - 1778 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Reprographie
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8711500612816
Réf. Sonepar
00007612816
Réf. Fournisseur
612816
Réf. Commerciale
Philips
Culot:
G13
source lumineuse:
lampe fluorescente
puissance de la source lumineuse:
100 W
type de rayonnement UV:
UV-A
longueur totale:
1778 mm
diamètre:
40.5 mm
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
adapté à la lutte contre les insectes:
Non
adapté aux applications médicales:
Oui
adapté à la désinfection de l'air:
Non
lampe à lumière noire:
Non
adapté à la désinfection de l'eau:
Non
adapté au bien-être personnel:
Non
adapté à la reprographie:
Oui
adapté au bronzage corporel:
Non
forme de la lampe:
torche
ballast externe requis:
Oui
appareil d'allumage externe requis:
Oui
starter intégré:
Non
dimmable/gradable:
Non
tension de lampe:
122...130 V
position de brûlage:
au choix
teneur en mercure:
13 mg
Les Atouts de la gamme:
Lampes à décharge tubulaires à vapeur de mercure à basse pression
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.