Philips - TownTune fixation post top 60mm 7400lm 730 optic MED 10 Classe 2 100000h DGR - 207424

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie
Philips - TownTune fixation post top 60mm 7400lm 730 optic MED 10 Classe 2 100000h DGR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 7400 lm

  • nombre de lampes/modules - 10

  • classe de protection - II

  • facteur de puissance (cos phi) - 2

  • hauteur/profondeur - 60 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8719514207424

Réf. Sonepar

05204207424

Réf. Fournisseur

207424

Réf. Commerciale

Philips

flux lumineux utile:

7400 lm

nombre de lampes/modules:

10

classe de protection:

II

facteur de puissance (cos phi):

2

hauteur/profondeur:

60 mm

TOWNTUNE CENTRAL POST-TOP BDP260 LED74-4S/730 PSU II DM10 62P

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.