Philips - TrueForce LED Road 55-35W E27 730 - 811153


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Oui
puissance de la lampe - 35...35 W
flux lumineux - 5500...5500 lm
Culot - E27
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718696811153
Réf. Sonepar
05204811153
Réf. Fournisseur
811153
Réf. Commerciale
Philips
dimmable/gradable:
Oui
puissance de la lampe:
35...35 W
flux lumineux:
5500...5500 lm
Culot:
E27
température de couleur:
3000...3000 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
35 kWh
compatible IFTTT:
Non
couleur du boîtier/corps:
blanc
couleur:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
désignation de la lampe:
autre
Lampe à filament:
Non
nombre de cycles min.:
50000
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
5500 lm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
facteur de puissance (cos phi):
0.9
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.0954
Spectre de classe d'efficacité énergétique:
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU):
D
type de tension:
AC
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
avec télécommande:
Non
diamètre:
61 mm
classe d’efficience énergétique:
D
efficacité lumineuse de la lampe:
157 lm/W
forme de la lampe:
autre
longueur:
200 mm
commande à distance possible:
Non
tension nominale (Un):
70...80 V
indice de protection (IP):
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
finition verre/couvercle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
50000 h
courant nominal:
920...920 mA
Les Atouts de l'article:
Les lampes MASTER - LED HID SON-T de Philips offrent une solution LED avec retour sur investissement rapide pour le remplacement des lampes à décharge haute intensité (HID) et à sodium haute pression (SON). Les solutions MASTER - LED SON-T offrent les avantages des LED en termes d'efficacité énergétique et de longue durée de vie ; le remplacement des éclairages HID procure ainsi des économies immédiates avec un faible investissement initial. Avec la bonne taille de lampe et la bonne distribution de lumière, vous pouvez facilement installer les lampes MASTER - LED HID SON-T dans les systèmes SON et SON-T existants, améliorant ainsi la qualité de la lumière sans changer le ballast (pour les remplacements IF) ni le réflecteur du luminaire.