Philips - TrueForce Urban LED HPL E27 28-80W 830 3800 lm 50000h 230V - 638184

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
3800...3800 lmtempérature de couleur:
3000...3000 KSpécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 3800...3800 lm
puissance de la lampe - 28...28 W
efficacité lumineuse de la lampe - 135 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 68.815 kg CO2 eq.
Gamme
EAN
8718699638184
Réf. Sonepar
05204638184
Réf. Fournisseur
638184
Marque
Philips
Culot:
E27
flux lumineux:
3800...3800 lm
puissance de la lampe:
28...28 W
efficacité lumineuse de la lampe:
135 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
D
durée de vie nominale moyenne:
50000 h
longueur:
178 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
360...360 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
125...125 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.95
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
3800 lm
forme de la lampe:
autre
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
75 mm
indice de protection (IP):
IP65
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.1004
nombre de cycles min.:
50000
taux de distorsion harmonique (THD):
0.14
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
28 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Les lampes LED Philips TrueForce offrent une solution LED simple et un retour sur investissement rapide pour le remplacement des lampes à décharge à haute intensité (HID) et à sodium haute pression (SON). Ces luminaires en top de mât offrent l'efficacité énergétique et la longue durée de vie des LED par rapport aux systèmes HID, pour des économies instantanées avec un faible investissement initial. Avec la bonne taille de lampe et la bonne répartition de la lumière, les clients peuvent facilement adapter les lampes LED TrueForce à leur système HPL et SON existant, améliorant ainsi la qualité de la lumière sans avoir à changer les équipements ni à sacrifier l’effet de lumière.











