Philips - TUV 16W 4P SE UNP/32 - 643858


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Culot:
SE (4 broches)Spécificités essentielles
Culot - SE (4 broches)
source lumineuse - lampe fluorescente
puissance de la source lumineuse - 15 W
type de rayonnement UV - UV-C
longueur totale - 328 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Lampes TUV
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8711500643858
Réf. Sonepar
00007643858
Réf. Fournisseur
643858
Réf. Commerciale
Philips
Culot:
SE (4 broches)
source lumineuse:
lampe fluorescente
puissance de la source lumineuse:
15 W
type de rayonnement UV:
UV-C
longueur totale:
328 mm
diamètre:
19.3 mm
durée de vie nominale moyenne:
5000 h
adapté à la lutte contre les insectes:
Non
adapté aux applications médicales:
Non
adapté à la désinfection de l'air:
Oui
lampe à lumière noire:
Non
adapté à la désinfection de l'eau:
Oui
adapté au bien-être personnel:
Non
adapté à la reprographie:
Non
adapté au bronzage corporel:
Non
forme de la lampe:
torche
ballast externe requis:
Oui
appareil d'allumage externe requis:
Oui
starter intégré:
Non
dimmable/gradable:
Oui
tension de lampe:
39...47 V
position de brûlage:
au choix
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
16 kWh
teneur en mercure:
4.4 mg
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Lampes à décharge à vapeur de mercure basse pression avec une enveloppe de verre tubulaire