Philips - TUV 25W 4P SE UNP/32 - 264404

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Spécificités essentielles

  • Culot - SE (4 broches)

  • source lumineuse - lampe fluorescente

  • puissance de la source lumineuse - 23 W

  • type de rayonnement UV - UV-C

  • longueur totale - 556.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711500264404

Réf. Sonepar

00007264404

Réf. Fournisseur

264404

Réf. Commerciale

Philips

Culot:

SE (4 broches)

source lumineuse:

lampe fluorescente

puissance de la source lumineuse:

23 W

type de rayonnement UV:

UV-C

longueur totale:

556.6 mm

diamètre:

19.3 mm

durée de vie nominale moyenne:

5000 h

adapté à la lutte contre les insectes:

Non

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Oui

lampe à lumière noire:

Non

adapté à la désinfection de l'eau:

Oui

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Non

forme de la lampe:

torche

ballast externe requis:

Oui

appareil d'allumage externe requis:

Oui

starter intégré:

Non

dimmable/gradable:

Oui

tension de lampe:

77...87 V

position de brûlage:

au choix

teneur en mercure:

4.4 mg

TUV TL Mini - UV lamp - Consommation électrique: 23 W

Les Atouts de la gamme:

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Lampes à décharge à vapeur de mercure basse pression avec une enveloppe de verre tubulaire