Philips - Variateur Classique LRH8600/00 Surface mounting box for dimm - 701323


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
profondeur - 80 mm
largeur - 80 mm
hauteur - 43 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718291701323
Réf. Sonepar
05204170132
Réf. Fournisseur
701323
Réf. Commerciale
Philips
modèle:
autre
profondeur:
80 mm
largeur:
80 mm
hauteur:
43 mm
Lighting control system component - Indoor Accessories - Surface Mounting Box for Dimmers
Les Atouts de la gamme:
Notre gamme d'accessoires se compose d'interfaces utilisateur, de capteurs, de câbles et bien d'autres, tous compatibles avec la totalité de nos systèmes ainsi que ceux de certains autres fabricants. La gamme inclut également un potentiomètre peuvant être utilisés de manière autonome (pour des ballasts 1-10 V) ou avec notre système Trios. La performance et la capacité des produits varient en fonction du système de gestion auquel ils sont connectés.
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.
Les Atouts de la gamme:
Notre gamme d'accessoires se compose d'interfaces utilisateur, de capteurs, de câbles et bien d'autres, tous compatibles avec la totalité de nos systèmes ainsi que ceux de certains autres fabricants. La gamme inclut également un potentiomètre peuvant être utilisés de manière autonome (pour des ballasts 1-10 V) ou avec notre système Trios. La performance et la capacité des produits varient en fonction du système de gestion auquel ils sont connectés.
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.