Philips - Variateur Classique UID8600/00 1-10V Dimmer - 675556

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unité de contrôle

  • profondeur - 58 mm

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8718291675556

Réf. Sonepar

05204167555

Réf. Fournisseur

675556

Réf. Commerciale

Philips

modèle:

unité de contrôle

profondeur:

58 mm

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

Système de commande d'éclairage - Accessoire intérieur_ Variateur Classique UID8600/00 1-10V

Les Atouts de la gamme:

Notre gamme d'accessoires se compose d'interfaces utilisateur, de capteurs, de câbles et bien d'autres, tous compatibles avec la totalité de nos systèmes ainsi que ceux de certains autres fabricants. La gamme inclut également un potentiomètre peuvant être utilisés de manière autonome (pour des ballasts 1-10 V) ou avec notre système Trios. La performance et la capacité des produits varient en fonction du système de gestion auquel ils sont connectés.

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.