Phoenix Contact - 2 Connecteurs fibre optique SC Duplex HCS à confectionner pour fibre PCF - 2313779

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - 2 Connecteurs fibre optique SC Duplex HCS à confectionner pour fibre PCF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - autre

  • adapté au type de fibre - PCF

  • modèle - prise (Plug)

  • finition APC - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356572965

Réf. Sonepar

00126313779

Réf. Fournisseur

2313779

Marque

Phoenix Contact

type de connecteur:

autre

adapté au type de fibre:

PCF

modèle:

prise (Plug)

finition APC:

Non

Connecteur pour fibres optiques, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 2, MM, sortie du câble: droit