fin de vie

Phoenix Contact - Accessoire d'entrees-sorties VIP I-O Marshalling - 1145061

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Accessoire d'entrees-sorties VIP I-O Marshalling

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.02 A

  • degré de pollution - 2

  • profondeur - 72.9 mm

  • largeur - 10.3 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151134860

Réf. Sonepar

00126113486

Réf. Fournisseur

1145061

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

nombre de pôles:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

0.02 A

degré de pollution:

2

profondeur:

72.9 mm

largeur:

10.3 mm

hauteur:

64.2 mm

mode de pose:

autre

Convertisseur numérique-analogique pour éléments de base VIP I-O-Marshalling. Pour le raccordement de quatre entrées TOR et la conversion en un signal analogique de 4...20 mA unique. Economie de trois canaux d'E-S.