Phoenix Contact - Accessoire d'entrees-sorties VIP I-O Marshalling - 1172189

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.048 A
tension assignée (Ue) - 26.4 V
degré de pollution - 2
profondeur - 72.9 mm
largeur - 10.3 mm
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151199012
Réf. Sonepar
00126119901
Réf. Fournisseur
1172189
Marque
Phoenix Contact
calibre/courant nominal assigné (In):
0.048 A
tension assignée (Ue):
26.4 V
degré de pollution:
2
profondeur:
72.9 mm
largeur:
10.3 mm
hauteur:
64.2 mm
mode de pose:
autre
Dispositif de protection séparatif Ex-ic, non incendiaire, pour embase VIP I-O-Marshalling. Pour la limitation du courant (60 mA ou 80 mA) et la tension (26,4 V DC) sur les sorties TOR. Par exemple pour le pilotage des électrovannes dans la


