Phoenix Contact - Accessoire pour machine automatique CF 1000-TOOLKIT 0,34/ 6 - 1208212

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur ajustable - 0.25...0.34 mm²
fonction - autre
type d’entraînement - autre
longueur de dénudage - 6 mm
longueur de dénudage ajustable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356011365
Réf. Sonepar
00126601136
Réf. Fournisseur
1208212
Marque
Phoenix Contact
section de conducteur ajustable:
0.25...0.34 mm²
fonction:
autre
type d’entraînement:
autre
longueur de dénudage:
6 mm
longueur de dénudage ajustable:
Oui


