Phoenix Contact - Accessoire pour machine automatique CF 1000-TOOLKIT 0,34/ 8 - 1208225

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Accessoire pour machine automatique CF 1000-TOOLKIT 0,34/ 8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur ajustable - 0.25...0.34 mm²

  • fonction - autre

  • type d’entraînement - autre

  • longueur de dénudage - 8 mm

  • longueur de dénudage ajustable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356011372

Réf. Sonepar

00126601137

Réf. Fournisseur

1208225

Marque

Phoenix Contact

section de conducteur ajustable:

0.25...0.34 mm²

fonction:

autre

type d’entraînement:

autre

longueur de dénudage:

8 mm

longueur de dénudage ajustable:

Oui

Kit d'équipement pour CF 1000-1,5 jusqu'au numéro de série 16059, pour embouts isolés selon DIN 46228-4: 2017-05, section transversale : 0,25-0,34 mm², AWG : 24-22, longueur à dénuder : 8 mm