Phoenix Contact - Accessoire pour machine automatique CF 1000-TOOLKIT 4,0/10 - 1208271

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur ajustable - 4...4 mm²
fonction - autre
type d’entraînement - autre
longueur de dénudage - 10 mm
longueur de dénudage ajustable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626041803
Réf. Sonepar
00126208271
Réf. Fournisseur
1208271
Marque
Phoenix Contact
section de conducteur ajustable:
4...4 mm²
fonction:
autre
type d’entraînement:
autre
longueur de dénudage:
10 mm
longueur de dénudage ajustable:
Oui


