Phoenix Contact - Accessoire pour machine automatique CF 3000 CG 1,5 - 1207750

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur ajustable - 1.5...1.5 mm²
fonction - autre
type d’entraînement - autre
longueur de dénudage - 8 mm
longueur de dénudage ajustable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017918917708
Réf. Sonepar
00126891770
Réf. Fournisseur
1207750
Marque
Phoenix Contact
section de conducteur ajustable:
1.5...1.5 mm²
fonction:
autre
type d’entraînement:
autre
longueur de dénudage:
8 mm
longueur de dénudage ajustable:
Oui


