Phoenix Contact - Adaptateur - 2867843

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Adaptateur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction - droit

  • modèle - jack/jack

  • type de connecteur - autre

  • impédance - 50 Ohm

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356046923

Réf. Sonepar

00126604692

Réf. Fournisseur

2867843

Marque

Phoenix Contact

type de construction:

droit

modèle:

jack/jack

type de connecteur:

autre

impédance:

50 Ohm

type de fixation:

autre

Adaptateur d'antenne pour la traversée pour armoire électrique, plage de fréquence : 0,3 GHz ... 6 GHz, indice de protection : IP65, raccordement : 2 x N (femelle)