Phoenix Contact - Adaptateur, 3 pôles, M12 mâle droit, M8 femelle droit, A - 1519752

PHOENIX CONTACT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - simple

  • classe de protection (IP), monté - IP65

  • tension assignée (Ue) - 48 V

  • courant assigné In - 4 A

  • blindé - Non

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356019941

Réf. Sonepar

00126601994

Réf. Fournisseur

1519752

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

simple

classe de protection (IP), monté:

IP65

tension assignée (Ue):

48 V

courant assigné In:

4 A

blindé:

Non

matériau du boîtier/corps:

autre

température ambiante:

90...90 °C

température de fonctionnement:

-25...90 °C

matériau du filetage:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

HB

degré de pollution:

1

matériau du revêtement de contact:

nickel/or

Adaptateur, 3-pôles, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, sur Connecteur femelle droit M8, détrompage: A