Phoenix Contact - Adaptateur de protection pour lignes coaxiales pour caméra vidéo - 2763604

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Adaptateur de protection pour lignes coaxiales pour caméra vidéo

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA

  • tension nominale CA - 0...0 V

  • tension nominale CC - 0...0 V

  • tension continue la plus élevée CC - 5 V

  • courant de charge nominal - 0.185 A

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017918347772

Réf. Sonepar

00126834777

Réf. Fournisseur

2763604

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

courant de décharge nominal (8/20):

10 kA

tension nominale CA:

0...0 V

tension nominale CC:

0...0 V

tension continue la plus élevée CC:

5 V

courant de charge nominal:

0.185 A

niveau de protection conducteur/terre:

500 V

niveau de protection conducteur/masse de signal:

13 V

niveau de protection terre de signalisation/terre de protection:

5 V

fréquence:

2400...5900 MHz

mode de pose:

autre

type raccordement 1:

BNC, 75 Ohm

surveillance parasurtension:

Non

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

sans

version anti-déflagration:

Non

COAXTRAB - Parafoudre coaxiales pour caméra vidéo