Phoenix Contact - Adaptateur de rail DIN - 2891053

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'adaptateur de barre profilée - droit
type de fixation - Rail DIN 35 mm
matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626047775
Réf. Sonepar
00126604777
Réf. Fournisseur
2891053
Marque
Phoenix Contact
type d'adaptateur de barre profilée:
droit
type de fixation:
Rail DIN 35 mm
matériau:
autre
Le FL DIN RA est monté sur un rack normé 19 pouces (EIA-310-D, CEI 60297-3-100) qui permet d'installer en racks des équipements électriques montés sur profilés DIN.


